POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - KP250-AV-1 10m 1x110V, 50Hz - 012C6900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 6.61 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8 m
pression de travail max. - 5 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 0.49 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700391248108
Réf. Sonepar
06879124810
Réf. Fournisseur
012C6900
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
6.61 m³/h
hauteur d’élévation max.:
8 m
pression de travail max.:
5 bar
puissance électrique du moteur (P1):
0.49 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
45.1 kPa
volume refoulé max.:
11.2 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
110...110 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
5 A
puissance électrique du moteur (P2):
0.25 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...50 °C
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
ISO 7-1 / EN 10226-1
dimension max. pièces fixes:
10 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
avec flotteur externe
diamètre pompe:
215 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
7.3 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


