POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 231 1x 1-9,6 DOL 3x460 PI UL - 99369651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 1...1
courant nominal - 1...9.6 A
nombre de phases - 1
type de starter moteur - démarreur direct
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713827986703
Réf. Sonepar
06879798670
Réf. Fournisseur
99369651
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1...1
courant nominal:
1...9.6 A
nombre de phases:
1
type de starter moteur:
démarreur direct
type de courant:
AC
fréquence:
50/60 Hz
tension de raccordement:
110...240 V
connexion à la terre:
mise à la terre de protection
matériau du boîtier/corps:
plastique
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
hauteur totale:
215 mm
largeur totale:
280 mm
température ambiante:
-25...45 °C
indice de protection (IP):
IP54
largeur boîtier:
280 mm
hauteur boîtier:
215 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


