Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 231 2x 1-7,6 DOL 3x460 PI UL - 99369652

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 231 2x 1-7,6 DOL 3x460 PI UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole pris en charge pour BACnet MS / TP - Oui

  • protocole pris en charge pour BACnet IP - Non

  • largeur boîtier - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713827986710

Réf. Sonepar

06879798671

Réf. Fournisseur

99369652

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

largeur boîtier:

280 mm

Les contrôleurs de pompe LC 231 sont conçus pour le contrôle du niveau et la surveillance et la protection des systèmes de pompage, avec une ou deux pompes démarrant directement en mode triangle (DOL) jusqu?à 12 ampères. Le LC 231 dispose d

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA