POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 1x 10-30 SD 3x230/400 CT - 99877189
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 1...1
courant nominal - 10...30 A
nombre de phases - 3
type de starter moteur - démarreur étoile-triangle
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713835591234
Réf. Sonepar
06879559123
Réf. Fournisseur
99877189
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1...1
courant nominal:
10...30 A
nombre de phases:
3
type de starter moteur:
démarreur étoile-triangle
type de courant:
AC
fréquence:
50/60 Hz
tension de raccordement:
220...240 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
connexion à la terre:
mise à la terre de protection
avec armoire:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
hauteur totale:
600 mm
largeur totale:
500 mm
température ambiante:
-20...45 °C
indice de protection (IP):
IP54
largeur boîtier:
500 mm
hauteur boîtier:
600 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


