Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 1x 5.7-12 DOL 1x230 30 150 OPT - 99897048

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 1x 5.7-12 DOL 1x230 30 150 OPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1...1

  • courant nominal - 5.7...12 A

  • nombre de phases - 1

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835886217

Réf. Sonepar

06879000338

Réf. Fournisseur

99897048

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1...1

courant nominal:

5.7...12 A

nombre de phases:

1

type de starter moteur:

démarreur direct

type de courant:

AC

fréquence:

50/60 Hz

tension de raccordement:

230...230 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

connexion à la terre:

mise à la terre de protection

avec armoire:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

hauteur totale:

560 mm

largeur totale:

280 mm

température ambiante:

-20...45 °C

indice de protection (IP):

IP54

largeur boîtier:

280 mm

hauteur boîtier:

560 mm

Les coffrets de commande LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour la surveillance et le contrôle d’une ou deux pompes jusqu’à 72 ampères dans les systèmes de pompage des eaux usées. Le LC 241 est une solution d’armoire en métal o

Les Atouts de l'article:

être intégré en option, pour encore plus d'options d'entrée/sortie. Des options supplémentaires telles qu'interrupteur manuel ON/OFF/AUTO, un transformateur de courant, une protection antidéflagrante pour l'entrée de capteurs numériques et analogiques, indication lumineuse de défaut, peuvent également compléter une solution personnalisée. La commande, la supervision et la mise en service quotidiennes sont simples grâce à l'interface utilisateur intuitive et facile à utiliser. Cela permet de gagner un temps précieux lors de la mise en route et au quotidien pour intéragir avec les pompes et le contrôleur. Grâce à la gamme de modules de communication Grundfos, le contrôleur s'intègre facilement dans tout système de surveillance tel que SCADA ou Grundfos CLOUD. Le contrôleur conserve un journal détaillé des alarmes et des avertissements, notamment les 20 dernières alertes. Le journal des alarmes peut être consulté à distance via SCADA ou Grundfos CLOUD. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour inspecter, lire les journaux sur site afin de faciliter le dépannage et les mesures correctives à apporter à la station de pompage. Fonctions du contrôleur LC 241 : - Contrôle 1 ou 2 pompes sur la base de signaux provenant d'une entrée de capteur (analogique, 0-5 V, 0,5-3,5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA ou numérique, interrupteur à flotteur). - Prise en charge d'un maximum de cinq niveaux de contrôle pour le fonctionnement du capteur de niveau analogique ou du flotteur de niveau. - Permet une application simple lorsqu'un seul interrupteur à flotteur est utilisé. - Bornes d'entrée/sortie configurables pouvant être utilisées comme entrée/sortie numérique, entrée analogique et entrées Pt 100/1000 pour une utilisation flexible. - Prévention de blocage des pompes en raison d'une accumulation de calcaire ou d'autres dépôts. - Contrôle de la charge du réseau lorsque plusieurs stations de pompage sont mises en marche en même temps avec une mise sous tension différée. - Protection contre les coups de bélier en cas de redémarrage rapide ou de démarrage simultané avec démarrage retardé. - Sélection de la réinitialisation automatique de l'alarme. - Fixation de délais d'arrêt correspondant aux conditions réelles d'exploitation. - Indique le niveau réel du liquide. - Indication sonore d'alarme par buzzer intégré. Indication d'alarme de : - Surcharge de puissance/courant - Fonctionnement à sec - Niveau d'eau élevé - Séquences de phase incorrectes ou phase manquante - Incohérence ou défaillance des capteurs - Détection d'intrusion - Présence d'eau sur le sol - Redémarrages intempestifs - Détection de surchauffe et d'humidité. En standard, le contrôleur LC 241 dispose de deux relais d'alarme qui peuvent être configurés à l'aide de Grundfos GO pour afficher diverses informations d'état sur un système de supervision ou un API. Commandes: Témoin déf. système (Oui/Non):N Module d’interface de communication (Oui/Non):N Interrupteur manuel/arrêt/automatique (Oui/Non):N Barrière antidéflagrante analogique (Oui/Non):N Barrière antidéflagrante numérique (Oui/Non):N Mesure du courant (Oui/Non):N IO 241 (Oui/Non):N Batterie de secours (Oui/Non):N Interrupteur réseau (Oui/Non):O Relais électrode (Oui/Non):N Panneau RCD (Oui/Non):N RCD par pompe (Oui/Non):N Disjoncteur par pompe (Oui/Non):N Technique: Certifications:CE,EAC,UKCA,MOROCCO Nombre de pompes:1 Matériaux: Coffret:Plastique Installation: Plage température ambiante:-20 .. 45 °C Montage en armoire:Montage mural Connexion à la terre:N, PE Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité nominale:5.7-12 A Taille du condensateur - condensateur de marche:30 µF Taille du condensate

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA