Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 2x 0.8-2.7 DOL 3x230/400 CT - 99877134

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 2x 0.8-2.7 DOL 3x230/400 CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 2...2

  • courant nominal - 0.8...2.7 A

  • nombre de phases - 3

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835590688

Réf. Sonepar

06879559068

Réf. Fournisseur

99877134

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

2...2

courant nominal:

0.8...2.7 A

nombre de phases:

3

type de starter moteur:

démarreur direct

type de courant:

AC

fréquence:

50/60 Hz

tension de raccordement:

220...240 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

connexion à la terre:

mise à la terre de protection

avec armoire:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

hauteur totale:

380 mm

largeur totale:

280 mm

température ambiante:

-20...45 °C

indice de protection (IP):

IP54

largeur boîtier:

280 mm

hauteur boîtier:

380 mm

Les coffrets de commande LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour la surveillance et le contrôle d?une ou deux pompes jusqu?à 72 ampères dans les systèmes de pompage des eaux usées. Le LC 241 est une solution d?armoire en métal o

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA