POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 2x 10-30 SD 3x230/400 CT - 99877192
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 2...2
courant nominal - 10...30 A
nombre de phases - 3
type de starter moteur - démarreur étoile-triangle
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713835591265
Réf. Sonepar
06879559126
Réf. Fournisseur
99877192
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
2...2
courant nominal:
10...30 A
nombre de phases:
3
type de starter moteur:
démarreur étoile-triangle
type de courant:
AC
fréquence:
50/60 Hz
tension de raccordement:
220...240 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
connexion à la terre:
mise à la terre de protection
avec armoire:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
hauteur totale:
600 mm
largeur totale:
500 mm
température ambiante:
-20...45 °C
indice de protection (IP):
IP54
largeur boîtier:
500 mm
hauteur boîtier:
600 mm
Les Atouts de l'article:
LC 241 Les contrôleurs de niveau LC 241 permettent le contrôle et la surveillance d'une ou deux pompes (démarrage direct, étoile triangle ou progressif) dans les installations d'eaux usées et de drainage ou le remplissage de réservoirs pour l'approvisionnement en eau. Sous forme d'armoire métallique ou polymère, la solution LC 241 est modulaire et personnalisable. La mise en route d'une installation peut être réalisée facilement soit via les paramètres prédéfinis par type d'application, soit étape par étape via Bluetooth avec l'application Grundfos Go et son assistant de démarrage intuitif. Avec l'application Grundfos GO, un large choix de réglages, de surveillance et de mise en service des pompes peut être facilement configuré. Le contrôleur est équipé de terminaux d'entrée/sortie configurables, offrant une flexibilité pour toutes les applications. De plus, le module IO 241 peut être intégré en option, pour encore plus d'options d'entrée/sortie. Des options supplémentaires telles qu'interrupteur manuel ON/OFF/AUTO, un transformateur de courant, une protection antidéflagrante pour l'entrée de capteurs numériques et analogiques, indication lumineuse de défaut, peuvent également compléter une solution personnalisée. La commande, la supervision et la mise en service quotidiennes sont simples grâce à l'interface utilisateur intuitive et facile à utiliser. Cela permet de gagner un temps précieux lors de la mise en route et au quotidien pour intéragir avec les pompes et le contrôleur. Grâce à la gamme de modules de communication Grundfos, le contrôleur s'intègre facilement dans tout système de surveillance tel que SCADA ou Grundfos CLOUD. Le contrôleur conserve un journal détaillé des alarmes et des avertissements, notamment les 20 dernières alertes. Le journal des alarmes peut être consulté à distance via SCADA ou Grundfos CLOUD. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour inspecter, lire les journaux sur site afin de faciliter le dépannage et les mesures correctives à apporter à la station de pompage. Fonctions du contrôleur LC 241 : - Contrôle 1 ou 2 pompes sur la base de signaux provenant d'une entrée de capteur (analogique, 0-5 V, 0,5-3,5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA ou numérique, interrupteur à flotteur). - Prise en charge d'un maximum de cinq niveaux de contrôle pour le fonctionnement du capteur de niveau analogique ou du flotteur de niveau. - Permet une application simple lorsqu'un seul interrupteur à flotteur est utilisé. - Bornes d'entrée/sortie configurables pouvant être utilisées comme entrée/sortie numérique, entrée analogique et entrées Pt 100/1000 pour une utilisation flexible. - Prévention de blocage des pompes en raison d'une accumulation de calcaire ou d'autres dépôts. - Contrôle de la charge du réseau lorsque plusieurs stations de pompage sont mises en marche en même temps avec une mise sous tension différée. - Protection contre les coups de bélier en cas de redémarrage rapide ou de démarrage simultané avec démarrage retardé. - Sélection de la réinitialisation automatique de l'alarme. - Fixation de délais d'arrêt correspondant aux conditions réelles d'exploitation. - Indique le niveau réel du liquide. - Indication sonore d'alarme par buzzer intégré. Indication d'alarme de : - Surcharge de puissance/courant - Fonctionnement à sec - Niveau d'eau élevé - Séquences de phase incorrectes ou phase manquante - Incohérence ou défaillance des capteurs - Détection d'intrusion - Présence d'eau sur le sol - Redémarrages intempestifs - Détection de surchauffe et d'humidité. En standard, le contrôleur LC 241 dispose de deux relais d'alarme qui peuvent être configurés à l'aide de Grundfos GO pour afficher diverses informations d'état sur un système de supervision ou un API. Commandes: Témoin déf. système (Oui/Non):N Module d’interface de communication (Oui/Non):N Interrupteur manuel/arrêt/automatique (Oui/Non):N Barrière antidéflagrante analogique (Oui/Non):N Barrière antidéflagrante numérique (Oui/Non):N Mesure du courant (Oui/Non):O IO 241 (Oui/Non):N Batterie de secours (Oui/Non):N Interrupteur réseau (Oui/Non):N Relais électrode (Oui/Non):N Panneau RCD (Oui/Non):N RCD par pompe (Oui/Non):N Disjoncteur par pompe (Oui/Non):N Technique: Certifications:CE,EAC,UKCA,MOROCCO Nombre de pompes:2 Matériaux: Matériau de l’armoire:Métal, peint Installation: Plage température ambiante:-20 .. 45 °C Montage en armoire:Montage mural Connexion à la terre:N, PE Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Intensité nominale:10-30 A Capacité Condensateur - Fonctionnement:N/A µF Capacité Condensateur - Démarrage:N/A µF Méthode de démarrage:Star-delta (YD) Indice de protection (IEC 34-5):IP54 Fusible de secours requis:80 A Autres: Poids net:20.5 kg Poids brut:60.7 kg Volume d'expédition:0.075 m3 Pays d'origine:DK Code douanier:85371098
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


