Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LC 241 2x 25-30 SST 3x400 CT - 99877240

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole pris en charge pour BACnet MS / TP - Oui

  • protocole pris en charge pour BACnet IP - Non

  • largeur boîtier - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835591845

Réf. Sonepar

06879559184

Réf. Fournisseur

99877240

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

largeur boîtier:

500 mm

Les coffrets de commande LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour la surveillance et le contrôle d?une ou deux pompes jusqu?à 72 ampères dans les systèmes de pompage des eaux usées. Le LC 241 est une solution d?armoire en métal o

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA