POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - LLC 1000W.230.1.6 300mm + I/O - 98599969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 230...230 V
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711497974105
Réf. Sonepar
06879797410
Réf. Fournisseur
98599969
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


