Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - M.24.3.2 3x230V - 97901071

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - M.24.3.2 3x230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 92 l

  • débit volumétrique (BEP) - 101.99 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 6 m

  • convient pour matières fécales - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626080717

Réf. Sonepar

06879608071

Réf. Fournisseur

97901071

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

92 l

débit volumétrique (BEP):

101.99 m³/h

hauteur d’élévation max.:

6 m

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Oui

matériau corps de pompe:

polyéthylène (PE)

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

revêtement de la cuve:

polyéthylène (PE)

classe de qualité réservoir:

autre

nombre de pompes:

19.8

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

50 kPa

volume refoulé max.:

15.1 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

10.1

courant nominal:

2.7 A

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

largeur:

50 mm

fonction d'alarme:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

M.24.3.2 3x230V

Les Atouts de l'article:

M.24.3.2 Livrée en tant qu'unité complète prête à l'installation, la MULTILIFT se compose d'un réservoir collecteur entièrement intégré avec pompe et moteur immergé, d'un clapet anti-retour, d'un adaptateur de refoulement avec raccord flexible DN100 monté sur le réservoir collecteur et d'un coffret de commande pré-câblé comprenant un capteur de niveau. Le réservoir collecteur entièrement intégré dispose de tous les orifices nécessaires pour le raccordement d'un tuyau d'aspiration, d'un tuyau de refoulement, d'un tuyau de purge et d'une pompe manuelle à membrane (accessoire). Le réservoir collecteur contient 7 raccords d'entrée. L'entrée arrière DN100 est placée sur un disque d'entrée breveté reliant tous les niveaux de tuyaux d'entrée (centre) entre 180 et 315 mm en continu. Il y a des raccords d'entrée DN100 et DN50 de chaque côté et des raccords DN150, DN50 sur le dessus du réservoir. Les réservoirs collecteurs en polyéthylène anticorrosion MULTILIFT sont étanches aux gaz et aux odeurs ainsi qu'à l'eau. Le fond chanfreiné permet de réduire la quantité d'eau résiduelle et la sédimentation. La pompe est équipée d'une roue Vortex et d'un moteur immergé ne nécessitant pas d'entretien. La chambre à huile est remplie d'huile physiologiquement inoffensive entre deux garnitures mécaniques. Le sens de rotation peut être observé de l'extérieur sur l'arbre, sous le boulon à œil. Les régulateurs de niveau LC 231 ou LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour le contrôle et la surveillance des pompes dans les MULTILIFT. Les régulateurs sont conçus pour le contrôle de niveau, la surveillance et la protection des stations de relevage Grundfos à pompe simple ou double. Un capteur de niveau analogique est intégré au régulateur et connecté au tube du capteur par un tuyau d'air. Le régulateur est préréglé en usine au niveau de départ le plus bas possible. Le réglage à un niveau de départ plus élevé peut être effectué avec l'application Grundfos GO. Avec l'appli Grundfos GO, tous les réglages détaillés de la pompe peuvent être facilement configurés, surveillés et mis en service. L'écran offre également la possibilité de changer le mode de fonctionnement de automatique à manuel pour le démarrage/arrêt. Le régulateur est équipé de bornes d'entrée/sortie configurables. Le régulateur s'intègre parfaitement à la gamme de modules de communication Grundfos, garantissant une adaptation facile à tout système de surveillance tel que SCADA ou Grundfos CLOUD. Grâce à la protection moteur intégrée et à la mesure du courant, le régulateur LC offre une fonction d'indicateur de service qui permet de savoir quand une intervention est nécessaire. Le régulateur conserve un journal détaillé des 20 dernières alarmes et avertissements. Le journal des alarmes peut être consulté à distance via SCADA ou Grundfos CLOUD. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour inspecter les journaux en texte traduit afin de faciliter le dépannage et les mesures correctives dans la station de pompage. Bornes d'entrée/sortie configurables pouvant être utilisées comme entrée/sortie numérique, entrée analogique. Prévention de la charge du réseau lorsque plusieurs stations de pompage sont démarrées en même temps grâce à un délai de mise sous tension. - Sélection de la réinitialisation automatique des alarmes - Réglage des délais d'arrêt en fonction des conditions de fonctionnement réelles - Affichage du niveau réel du liquide - Indication d'alarme par un buzzer intégré - Indication d'alarme : - Surcharge de courant/de puissance - Niveau d'eau élevé - Alarme de niveau d'eau élevé en option (nécessite un capteur de niveau supplémentaire) - Séquences de phases incorrectes ou phase manquante - Incohérence ou défaillance du capteur - Détection d'intrusion - Eau sur le sol - Trop de redémarrages - Surchauffe de la pompe et détection d'humidité La gamme MULTILIFT est conçue conformément à la norme EN12050-1, approuvée et contrôlée par l'institut externe LGA. D'autres homologations sont VDE, GHOST, CB, EMV. Commandes: Type de coffret:LC231 Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2920 mn-1 Débit nominal:5.5 l/s Débit maxi:13.9 l/s Hmt nom.:10.4 m Type de roue:VORTEX Particule maxi:50 mm Certifications:CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO Type de clapet anti-retour:Vanne à clapet Matériaux: Corps de pompe:Composite Corps de pompe:LDPE Roue:LURANYL Réservoir:PLASTIQUE Réservoir:LDPE Joint:NBR Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement de sortie:DN 80 Pression nominale pour le raccordement:PN 6 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:3.1 kW Puissance nominale - P2:2.7 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 230 V Tolérance tension:+10/-14 % Nbre max. de démarrages par heure:60 Courant nominal:10.1 A Cos phi - Facteur de puissance:0.81 Rendement moteur à pleine charge:86.2 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:THERMORUPTEUR BIMÉTALLIQUE Longueur du câble:1.5 m Prise de courant:CEE 3P+E Réservoir: Volume total du (des) réservoir(s):92 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm:34 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm:49 l Volume effectif total du réservoir de collecte à l’entrée de 315 mm:62 l Autres: Poids net:71.5 kg Poids brut:94.7 kg Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA