Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAG5100-DN50-PN16 - 97563378

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAG5100-DN50-PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur de débit de liquide

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700318524841

Réf. Sonepar

06879852484

Réf. Fournisseur

97563378

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur de débit de liquide

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Produits de mesure de la pression, du débit et de la température. Transducteurs, capteurs, interrupteurs, compteurs, transmetteurs. Capteurs Direct Sensors Grundfos et produits dérivés. Pour une utilisation quel que soit le produit, l’appli

Les Atouts de l'article:

Nom produit:Flow sensor SITRANS FM 5100 DN50 PN16 E Code article:97563378 Numéro EAN::5700318524841 Price:EUR 1984 Technique: Certifications:CE,WRAS,ACS Certifications pour l’eau potable:WRAS, ACS, DM174, NSF 61, NSF Fonctionnalité de pression différentielle = Oui/Non:N Fonctionnalité de pression relative = Oui/Non:N Fonctionnalité de pression absolue = Oui/Non:N Fonctionnalité de débit = Oui/Non:O Fonction de température = Oui/Non:N Matériaux: Boîtier:Acier carbone Boîtier:ASTM A105 Installation: Plage température ambiante:-40 .. 70 °C Type raccordement:DIN Taille du raccordement:DN 50 Liquide: Plage température liquide:-10 .. 70 °C Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP67 Câble inclus (Oui/Non):N Autres: Poids net:8.23 kg Poids brut:9.15 kg Volume d'expédition:0.041 m3 N° VVS danois:391371972 Pays d'origine:FR Code douanier:85030099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA