Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA1 D 100-40 F 450 1x230V PN6 - 99221448

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA1 D 100-40 F 450 1x230V PN6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 22.17 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 4 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608944208

Réf. Sonepar

06879000306

Réf. Fournisseur

99221448

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

22.17 m³/h

hauteur d’élévation max.:

4 m

pression de travail max.:

6 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

36.27 kPa

volume refoulé max.:

50 m³/h

pompe double:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2.3 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.518 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

2346 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

incorporé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 100

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

450 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Le circulateur MAGNA1 D est idéal pour les besoins de performance de base dans les applications de chauffage et de refroidissement. Il offre une tranquillité d'esprit grâce à la sécurité d'approvisionnement assurée par un basculement automa

Les Atouts de l'article:

MAGNA1 D 100-40 F Le circulateur Grundfos MAGNA1 D est l'option simple pour un travail bien fait. Grâce à son haut rendement énergétique, le produit est conforme à la norme EuP 2015 et permet de réaliser des économies d'électricité conséquentes. Avec son interface intuitive et conviviale et sa conception qui ne nécessite aucun entretien, le MAGNA1 D est le circulateur idéal pour répondre aux besoins de performances de base dans les applications où le contrôle et la surveillance du système sont nécessaires. Avec cette gamme de circulateurs, tout est facile, de l'installation au contrôle et à la surveillance de base. Le circulateur ne nécessite aucun entretien grâce à sa conception à rotor noyé. Le MAGNA1 D offre une tranquillité d'esprit grâce à la sécurité d'approvisionnement obtenue par la présence d'un basculement automatique ou en cas de défaut entre les deux têtes, ce qui permet d'améliorer le temps de fonctionnement. Le débit, et donc un confort constant, est assuré grâce à sa capacité à passer automatiquement d'une tête à l'autre en cas de panne. Les deux circulateurs communiquent sans fil. Le MAGNA1 D offre la possibilité de surveiller le fonctionnement du circulateur par l'intermédiaire de la sortie relais de défaut. L'entrée digitale marche/arrêt permet de commander le circulateur à distance. Ce dernier communique sans fil avec l'application Grundfos GO Remote et peut également communiquer par radio. Le MAGNA1 D peut fonctionner comme circulateur principal dans les applications de chauffage et de climatisation, notamment les applications suivantes : - Boucles de mélange - Surfaces de chauffage - Surfaces de climatisation - Systèmes de pompes à chaleur géothermiques - Applications de refroidisseurs de petite taille. Le MAGNA1 D est une pompe monophasée et se caractérise par le fait que le régulateur et le panneau de commande sont intégrés dans le coffret de commande. Le corps du circulateur est disponible en version fonte et acier inoxydable. Le corps du rotor composite est renforcé par des fibres de carbone, la plaque support et le revêtement du rotor sont en acier inoxydable et le corps du stator est en aluminium. L'électronique est refroidie à l'air. Le circulateur est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent à 4 pôles (moteur PM). Ce type de moteur se caractérise par un rendement supérieur à celui d'un moteur asynchrone conventionnel à cage d'écureuil. La vitesse du circulateur est régulée par un convertisseur de fréquence intégré.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA