Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 32-60 F 220 1x230V PN16 - 98333852

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 32-60 F 220 1x230V PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 4.71 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 6 m

  • pression de travail max. - 16 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710629850966

Réf. Sonepar

06879000218

Réf. Fournisseur

98333852

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

4.71 m³/h

hauteur d’élévation max.:

6 m

pression de travail max.:

16 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

47.06 kPa

volume refoulé max.:

9.1 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

fiche

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.91 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.103 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

3510 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Oui

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 32

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 32

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

220 mm

standard radio 2G:

Oui

standard radio 4G:

Oui

Le MAGNA3 est le choix idéal lorsque le contrôle et la surveillance du système sont essentiels. Le MAGNA3 prend en charge le bus de terrain grâce à des modules CIM en option, et se connecte directement à l'application Grundfos GO via Blueto

Les Atouts de l'article:

MAGNA3 32-60 F Le circulateur Grundfos MAGNA3 est le choix idéal pour presque tous les projets de construction, anciens ou nouveaux. Avec son rendement énergétique inégalé, sa gamme complète et ses capacités de communication intégrées, le MAGNA3 est idéal pour les ingénieurs et les prescripteurs qui cherchent à créer des systèmes de chauffage et de climatisation à haute performance. Le circulateur ne nécessite aucun entretien grâce à sa conception à rotor noyé. Cela signifie également que l'hydraulique et le moteur forment une unité intégrale sans garniture mécanique et avec seulement deux joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Le MAGNA3 est doté d'un écran intuitif et vous permet de vous connecter sans fil avec l'appli Grundfos GO Remote, vous donnant accès à des rapports et à une surveillance avancés. Le circulateur comprend une communication par bus de terrain via des modules CIM, ainsi que des entrées analogiques et digitales et des relais configurables. Les fonctions de régulation comprennent AUTOADAPT et FLOWADAPT. FLOWADAPT qui réduit le besoin de vannes de régulation de débit, réduisant ainsi les coûts des composants du système. Le MAGNA3 est le meilleur choix pour de nombreuses applications de chauffage et de climatisation, notamment pour les applications suivantes : - Boucles de mélange - Surfaces de chauffage - Surfaces de climatisation - Systèmes de pompes à chaleur géothermiques - Applications de refroidisseurs de petite taille. Le MAGNA3 est un circulateur monophasé qui se caractérise par le fait que le régulateur et l'affichage sont intégrés dans le coffret de commande. Le circulateur est également équipé d'un capteur de pression différentielle et de température intégré. Le corps du circulateur est disponible en version fonte et acier inoxydable. Le corps du rotor composite est renforcé par des fibres de carbone, la plaque support et le revêtement du rotor sont en acier inoxydable et le corps du stator est en aluminium. L'électronique est refroidie à l'air. Le circulateur est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent à 4 pôles (moteur PM). Ce type de moteur se caractérise par un rendement supérieur à celui d'un moteur asynchrone conventionnel à cage d'écureuil. La vitesse du circulateur est régulée par un convertisseur de fréquence intégré.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA