POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MAGNA3 D 80-120 F 360 1x230V PN16 - 97924525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 36.32 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12 m
pression de travail max. - 16 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626496037
Réf. Sonepar
06879000589
Réf. Fournisseur
97924525
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
36.32 m³/h
hauteur d’élévation max.:
12 m
pression de travail max.:
16 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
97.09 kPa
volume refoulé max.:
67 m³/h
pompe double:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
1 m
nombre de phases:
6.86
courant nominal:
0.18 A
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
standard radio 2G:
Oui
standard radio 4G:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


