Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MD.38.3.2 3x400V - 97901094

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MD.38.3.2 3x400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 130 l

  • débit volumétrique (BEP) - 19.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 19.7 m

  • pression de travail max. - 6 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626080946

Réf. Sonepar

06879608094

Réf. Fournisseur

97901094

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

130 l

débit volumétrique (BEP):

19.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

19.7 m

pression de travail max.:

6 bar

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Oui

matériau corps de pompe:

polyéthylène (PE)

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

revêtement de la cuve:

polyéthylène (PE)

classe de qualité réservoir:

autre

nombre de pompes:

2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

155.88 kPa

volume refoulé max.:

50 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

7.6 A

puissance électrique du moteur (P1):

4.6 kW

puissance électrique du moteur (P2):

3.8 kW

mode de fonctionnement nominal:

S1/S3 50 % 1 min

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2880 1/min

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

nombre d'orifices d'admission:

8

raccord côté d’alimentation:

extrémité de tube

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

110 mm

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

avec désaération:

Non

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

868 mm

profondeur:

722 mm

hauteur:

509 mm

dimension max. pièces fixes:

50 mm

fonction d'alarme:

Oui

sortie d'alarme:

Oui

antidéflagration:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Le modèle MULTILIFT MD est une station de relevage tout-en-un à double pompe conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées des habitations collectives et des petits bâtiments. Elle est équipée d'un réservoir collecteur de 130 litre

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA