Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MDV.65.80.40.2.51D/450.SE - 96102278

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MDV.65.80.40.2.51D/450.SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 450 l

  • débit volumétrique (BEP) - 224.57 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • pression de travail max. - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396655994

Réf. Sonepar

06879665599

Réf. Fournisseur

96102278

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

450 l

débit volumétrique (BEP):

224.57 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10 m

pression de travail max.:

10 bar

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

revêtement de la cuve:

polyéthylène (PE)

classe de qualité réservoir:

autre

nombre de pompes:

19.8

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

60 kPa

volume refoulé max.:

29.5 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

3 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de phases:

8.6

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4 A

puissance électrique du moteur (P1):

4.8 kW

puissance électrique du moteur (P2):

4 kW

mode de fonctionnement nominal:

S1/S3 50 % 1 min

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2925 1/min

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

nombre d'orifices d'admission:

4

raccord côté d’alimentation:

extrémité de tube

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 80

diamètre raccordement côté alimentation:

160 mm

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

avec soupape de non-retour:

Non

avec désaération:

Non

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

65 mm

profondeur:

1918 mm

hauteur:

900 mm

dimension max. pièces fixes:

65 mm

fonction d'alarme:

Non

sortie d'alarme:

Oui

antidéflagration:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

MDV.65.80.40.2.51D/450.SE

Les Atouts de l'article:

MDV.65.80.40.2.51D /450.SE Livrée sous forme d'unité complète prête à l'installation, la MULTILIFT se compose d'une station compacte de relevage des eaux usées avec un ou deux réservoirs collecteurs de 450 litres, deux pompes immergées horizontales de la gamme SE, un coffret de commande comprenant un capteur de niveau analogique et des accessoires de raccordement. Le réservoir de 450 litres est fabriqué en polyéthylène anticorrosion et étanche à l'air. Il est totalement protégé contre les gaz et les odeurs. Le réservoir est fourni avec les éléments suivants : - trois raccords d'entrée horizontaux DN150 avec un joint de raccord - un raccord d'entrée vertical DN100 - un raccord vertical DN75 pour la mise à l'air libre avec un raccord flexible et des colliers de serrage - deux raccords horizontaux DN40 avec un raccord et des colliers pour pompe(s) manuelle(s) à membrane (accessoire). Le réservoir est conçu avec un chanfrein intérieur breveté et des coudes d'aspiration pour éviter la sédimentation et réduire l'eau résiduelle. En cas de réservoir collecteur supplémentaire, 4 raccords DN150 sont placés sur les côtés. Les pompes de relevage horizontales sont équipées d'une roue monocanal ou d'une roue Vortex. Ces pompes proposent aussi les caractéristiques suivantes : - une section de passage jusqu'à 80 mm pour un fonctionnement fiable et sans obstruction - un système de serrage unique permettant de démonter l'hydraulique et le moteur en une minute - un connecteur de câble étanche en acier inoxydable pour faciliter la maintenance et l'entretien - une garniture mécanique double à cartouche pour faciliter les opérations de maintenance - moteur équipé de thermorupteurs à l'intérieur du bobinage - système de refroidissement breveté pour un fonctionnement continu sur la plage SE - moteur équipé de thermorupteurs à l'intérieur du bobinage Des vannes d'isolement, des clapets anti-retour, des tuyaux de refoulement, une pompe manuelle à membrane, des boulons et des joints ainsi qu'un troisième réservoir de 450 litres sont disponibles comme accessoires. Les régulateurs de niveau LC 231 ou LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour le contrôle et la surveillance des pompes dans les MULTILIFT. Les régulateurs sont conçus pour le contrôle de niveau, la surveillance et la protection des stations de relevage Grundfos à pompe simple ou double. Un capteur de niveau analogique est intégré au régulateur et connecté au tube du capteur par un tuyau d'air. Le régulateur est préréglé en usine au niveau de départ le plus bas possible. Le réglage à un niveau de départ plus élevé peut être effectué avec l'application Grundfos GO. Avec l'appli Grundfos GO, tous les réglages détaillés de la pompe peuvent être facilement configurés, surveillés et mis en service. L'écran offre également la possibilité de changer le mode de fonctionnement de automatique à manuel pour le démarrage/arrêt. Le régulateur est équipé de bornes d'entrée/sortie configurables. Le régulateur s'intègre parfaitement à la gamme de modules de communication Grundfos, garantissant une adaptation facile à tout système de surveillance tel que SCADA ou Grundfos CLOUD. Grâce à la protection intégrée du moteur et à la mesure du courant, le régulateur LC offre une fonction d'indicateur de service qui permet de savoir quand une intervention est nécessaire. Le régulateur tient un journal détaillé des alarmes et des avertissements avec les 20 dernières alertes. Le journal des alarmes peut être consulté à distance via SCADA ou Grundfos CLOUD. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour inspecter les journaux en texte localisé et traduit pour faciliter le dépannage et les mesures correctives à la station de pompage. Bornes d'entrée/sortie configurables pouvant être utilisées comme entrée/sortie numérique, entrée analogique. Prévention de la charge du réseau lorsque plusieurs stations de pompage sont démarrées en même temps grâce à un délai de mise sous tension. - Sélection de la réinitialisation automatique des alarmes - Réglage des délais d'arrêt en fonction des conditions de fonctionnement réelles - Affichage du niveau réel du liquide - Indication d'alarme par un buzzer intégré - Indication d'alarme : - Surcharge de courant/de puissance - Niveau d'eau élevé - Alarme de niveau d'eau élevé en option (nécessite un capteur de niveau supplémentaire) - Séquences de phases incorrectes ou phase manquante - Incohérence ou défaillance du capteur - Détection d'intrusion - Eau sur le sol - Trop de redémarrages - Surchauffe de la pompe et détection d'humidité La gamme MULTILIFT est conçue conformément à la norme EN12050-1, approuvée et contrôlée par l'institut externe LGA. D'autres homologations sont VDE, GHOST, CB, EMV. Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2925 mn-1 Débit nominal:5.5 l/s Débit maxi:16.7 l/s Hmt nom.:22.9 m Type de roue:VORTEX Particule maxi:65 mm Garniture primaire:SIC/SIC Rendement hydraulique max.:38 % Certifications:CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM A48-30A Roue:Fonte Roue:EN 1561 EN-GJL-200 Roue:ASTM A48-30A Réservoir:PLASTIQUE Réservoir:LDPE Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:10 bar Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement de sortie:DN 80 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:2 m Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Donnée électrique: Puissance absorbée P1:4.8 kW Puissance nominale - P2:4 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:60 Courant nominal:8.6 A Courant nominal à 3/4 charge:6.7 A Courant nominal à 1/2 charge:5.4 A Intensité démarrage:71 A Courant à vide:3.9 A Cos phi - Facteur de puissance:0.84 Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:0.15 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.78 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.68 Couple de rotor bloqué:40 Nm Couple de décrochage:54 Nm Moment d'inertie:0.0126 kg m² Rendement moteur à pleine charge:83.3 % Rendement moteur à 3/4 charge:82.4 % Rendement moteur à 1/2 charge:79.2 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:étoile/triangle Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:THERMORUPTEUR Type de câble:H07RN-F Longueur du câble d’alimentation:10 m Commandes: Capteur d'humidité:sans capteur d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Réservoir: Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm:120 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm:240 l Volume nominal du réservoir:450 l Autres: Poids net:366 kg Poids brut:461 kg Volume d'expédition:2.55 m3 N° VVS danois:154034240 N° NRF norvégien:9045372 Pays d'origine:DE Code douanier:84137021 Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA