POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MFV-G5/8-10 PV/T U2 - 95730812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 139 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626525683
Réf. Sonepar
06879652568
Réf. Fournisseur
95730812
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
139 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
92 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Multifunction valve Soupape compacte pour montage direct sur le raccord de refoulement de la pompe. Les soupapes multifonctions combinent quatre fonctions : 1. Contre-pression constante et anti-siphonnage 2. Protection de la pompe par décharge de pression 3. Désaération de la tête de pompe lors du démarrage 4. Vidange de la conduite de refoulement Technique: Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: Corps:PVDF Joint:PTFE Mat. raccordement:PVDF Installation: Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Décharge de pression:10 bar Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818059
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


