Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT 40-25 L F - 99508838

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT 40-25 L F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 40

  • raccordements - à bride

  • modèle - vanne de contrôle à bille

  • débit - 1.3...13.7 m³/h

  • différence de pression max. - 250 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830256718

Réf. Sonepar

06879025671

Réf. Fournisseur

99508838

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

diamètre nominal:

DN 40

raccordements:

à bride

modèle:

vanne de contrôle à bille

débit:

1.3...13.7 m³/h

différence de pression max.:

250 kPa

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

article de régulation de pression:

autre

différence minimale de pression:

250 kPa

raccord élément de commande:

avec adaptateur

caractéristique de soupape:

équipourcentage

type de compensation de pression:

électronique

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

330 mm

hauteur:

212 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

0...90 °C

MIXIT 40-25 L F

Les Atouts de l'article:

Grundfos MIXIT est une boucle de mélange complète et préfabriquée avec des fonctions de contrôle intégrées, conçue pour les systèmes de chauffage et de refroidissement. MIXIT est principalement adapté aux installations à trois voies dans les grands bâtiments, tels que les écoles, ne nécessitant pasd de surveillance, de pression indépendante ou d'équilibrage. Avec MIXIT, une boucle de mélange complète est composées de seulement deux éléments : une unité de vannes MIXIT et le meilleur circulateur de sa catégorie, le Grundfos MAGNA3 . Comme MIXIT communique sans fil avec MAGNA3, seuls deux câbles d'alimentation sont nécessaires pour que le système MIXIT fonctionne. La conception compacte assure une utilisation maximale de l'espace et une installation propre et compacte. MIXIT dispose d'un actionneur et d'un contrôleur intégrés ainsi que de capteurs de débit et de température intégrés. Grâce à la conception unique de la vanne et aux mesures des capteurs en temps réel, MIXIT assure un contrôle précis de la température du flux, même à faible débit. Les versions filetées de MIXIT sont dotées d'un clapet anti-retour intégré et amovible. Les clapets anti-retour sont disponibles comme accessoire pour les versions à bride. MIXIT est commandé via un panneau de commande intuitif et communique sans fil avec Grundfos GO Remote pour une installation et un contrôle faciles. MIXIT peut être configuré via trois terminaux d'E/S et deux sorties relais. Le système MIXIT peut fonctionner comme une boucle de mélange autonome dans les bâtiments sans aucun équipement supplémentaire. Le bus de terrain (BACnet, Modbus ou GENIbus) via Ethernet RJ45 et l'émetteur-récepteur RS485 assure une intégration facile dans la GTB, ce qui permet à MIXIT de fonctionner également comme sous-système dans des bâtiments plus importants. MIXIT offre toutes les fonctions nécessaires pour adapter votre boucle de mélange à votre système, notamment les suivantes - Contrôle de la température - Réduction du point de consigne externe pour les systèmes de chauffage par radiateurs - Protection contre la surchauffe du sol pour les systèmes de chauffage par le sol - Préchauffage des serpentins et protection contre le gel pour les systèmes de traitement de l'air - Modes de commande des pompes pour toutes les applications de chauffage et de refroidissement - Compensation de la température extérieure - Programme écologique et arrêt par temps chaud. MIXIT DYNAMIC donne également accès à Grundfos BuildingConnect Free Monitoring, un système de surveillance en temps réel avec des notifications d'alarme et d'avertissement. MIXIT peut être combiné avec la mise à jour de DYNAMIC et CONNECT.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA