POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT 50-40 L F - 99508840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 50
raccordements - à bride
modèle - vanne de contrôle à bille
débit - 2...21.9 m³/h
différence de pression max. - 250 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830256732
Réf. Sonepar
06879025673
Réf. Fournisseur
99508840
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
diamètre nominal:
DN 50
raccordements:
à bride
modèle:
vanne de contrôle à bille
débit:
2...21.9 m³/h
différence de pression max.:
250 kPa
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
article de régulation de pression:
autre
différence minimale de pression:
0 kPa
raccord élément de commande:
avec adaptateur
caractéristique de soupape:
équipourcentage
type de compensation de pression:
électronique
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
330 mm
hauteur:
227 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
0...90 °C
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


