Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 1 licence, matérialisée - 99558420

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 1 licence, matérialisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - logiciel

  • fréquence - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831016342

Réf. Sonepar

06879101634

Réf. Fournisseur

99558420

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

logiciel

fréquence:

autre

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MIXIT DYNAMIC 1 licence, matérialisée

Les Atouts de l'article:

DYNAMIC Upgrade La mise à niveau DYNAMIC pour Grundfos MIXIT est adaptée aux applications sous pression. La mise à niveau permet une indépendance de la pression de la vanne de 5 à 250 kPa et fournit une surveillance de l'énergie grâce aux capteurs de débit et de température intégrés. Par ailleurs, la mise à niveau DYNAMIC comprend quatre limiteurs d'équilibrage avancés : - Limitation du débit d'alimentation : pour assurer un débit primaire suffisant à tous les systèmes MIXIT installés, vous pouvez équilibrer chaque système en fonction de sa demande de chaleur. Cela se fait en limitant le débit primaire. - Limitation de la puissance thermique : MIXIT peut être configuré pour limiter la puissance thermique délivrée par la boucle de mélange. Le limiteur de puissance limite automatiquement l'ouverture de la vanne chaque fois que la limite de puissance configurée est dépassée. - Limitation de la température différentielle : MIXIT peut être configuré pour limiter la différence de température entre le départ et le retour. Ceci est particulièrement utile dans les réseaux de chaleur où le tarif de facturation peut dépendre de la température différentielle. - Limitation de la température de retour : La limitation de la température de retour est généralement utilisée pour maintenir un rendement élevé à la source de chaleur et pour protéger la centrale de production. Le capteur de température intégré dans MIXIT surveille la température de retour. En utilisant la fonction de limitation de la température de retour, vous pouvez maintenir la température en dessous d'une limite définie. Pour activer la mise à niveau, il faut utiliser l'application Grundfos GO Remote. Les mises à niveau DYNAMIC et CONNECT peuvent être combinées.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA