POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 32-16 R F - 99524684

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 32-16 R F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 32

  • raccordements - à bride

  • modèle - vanne de contrôle à bille

  • débit - 0.8...8.8 m³/h

  • différence de pression max. - 250 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830499467

Réf. Sonepar

06879049946

Réf. Fournisseur

99524684

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

diamètre nominal:

DN 32

raccordements:

à bride

modèle:

vanne de contrôle à bille

débit:

0.8...8.8 m³/h

différence de pression max.:

250 kPa

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

article de régulation de pression:

autre

différence minimale de pression:

0 kPa

raccord élément de commande:

avec adaptateur

caractéristique de soupape:

équipourcentage

type de compensation de pression:

électronique

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

270 mm

hauteur:

200 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

0...90 °C

L'unité tout-en-un de boucle de mélange Grundfos MIXIT est conçue pour les systèmes de chauffage et de climatisation. MIXIT offre une régulation de la température, des réglages spécifiques à l'application, des éco-fonctions, telles que des