POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 50-40 L F - 99524687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 50
raccordements - à bride
modèle - vanne de contrôle à bille
débit - 2...21.9 m³/h
différence de pression max. - 250 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830499498
Réf. Sonepar
06879049949
Réf. Fournisseur
99524687
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
diamètre nominal:
DN 50
raccordements:
à bride
modèle:
vanne de contrôle à bille
débit:
2...21.9 m³/h
différence de pression max.:
250 kPa
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
article de régulation de pression:
autre
différence minimale de pression:
250 kPa
raccord élément de commande:
avec adaptateur
caractéristique de soupape:
équipourcentage
type de compensation de pression:
électronique
avec robinet de mesure:
Oui
avec robinet de remplissage et de vidange:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
330 mm
hauteur:
227 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
0...90 °C
Les Atouts de l'article:
MIXIT DYNAMIC 50-40 L F Grundfos MIXIT DYNAMIC est une boucle de mélange complète et préfabriquée avec des fonctions de contrôle intégrées, conçue pour les systèmes de chauffage et de refroidissement. MIXIT DYNAMIC est recommandé pour les applications sous pression. Avec MIXIT DYNAMIC, une boucle de mélange complète est composées de seulement deux éléments : une unité de vannes MIXIT DYNAMIC et le meilleur circulateur de sa catégorie, le MAGNA3 de Grundfos. Comme MIXIT DYNAMIC communique sans fil avec MAGNA3, seuls deux câbles d'alimentation sont nécessaires pour que le système MIXIT DYNAMIC fonctionne. La conception compacte assure une utilisation maximale de l'espace et une installation propre et compacte. MIXIT DYNAMIC dispose d'un actionneur et d'un contrôleur intégrés ainsi que de capteurs de débit et de température intégrés. Grâce à la conception unique de la vanne et aux mesures en temps réel des capteurs, MIXIT DYNAMIC assure un contrôle précis de la température du flux, même à faible débit. Les versions filetées de MIXIT DYNAMIC sont équipées d'un clapet anti-retour intégré et amovible. Les clapets anti-retour sont disponibles comme accessoire pour les versions à bride. MIXIT DYNAMIC est contrôlé via un panneau de commande intuitif et communique sans fil avec Grundfos GO Remote pour une installation et un contrôle faciles. MIXIT DYNAMIC peut être configuré via trois bornes d'E/S et deux sorties relais. Le système MIXIT DYNAMIC peut fonctionner comme une boucle de mélange autonome dans les bâtiments sans aucun équipement supplémentaire. Le bus de terrain (BACnet, Modbus ou GENIbus) via Ethernet RJ45 et l'émetteur-récepteur RS485 assure une intégration facile dans la GTB, ce qui permet à MIXIT DYNAMIC de fonctionner également comme sous-système dans des bâtiments plus importants. Outre les fonctions standard proposées avec l'unité de vannes MIXIT, MIXIT DYNAMIC comprend des fonctions de limiteur d'équilibrage, d'indépendance vis-à-vis de la pression et de surveillance de l'énergie. MIXIT DYNAMIC donne également accès au Grundfos BuildingConnect Free Monitoring, un système de surveillance en temps réel avec des notifications d'alarme et d'avertissement. MIXIT DYNAMIC peut être combiné avec la mise à jour CONNECT.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


