POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MOG.15.3.2 3x230V - 97901129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
coupant - Oui
volume du conteneur - 93 l
débit volumétrique (BEP) - 235.36 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6 m
convient pour matières fécales - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626081295
Réf. Sonepar
06879608129
Réf. Fournisseur
97901129
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Oui
volume du conteneur:
93 l
débit volumétrique (BEP):
235.36 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6 m
convient pour matières fécales:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Oui
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
revêtement de la cuve:
polyéthylène (PE)
classe de qualité réservoir:
autre
nombre de pompes:
3.2
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
15 kPa
volume refoulé max.:
25.4 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
6.7
courant nominal:
1.5 A
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
largeur:
50 mm
fonction d'alarme:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Les Atouts de l'article:
MOG.15.3.2 Livrée en tant qu'unité complète prête à l'installation, la MULTILIFT se compose d'un réservoir collecteur entièrement intégré, d'une pompe dilacératrice et d'un moteur immergé montés sur le réservoir collecteur, ainsi que d'un coffret de commande pré-câblé comprenant un capteur de niveau (des clapets anti-retour et des tuyaux de refoulement sont disponibles en tant qu'accessoires). Le réservoir collecteur entièrement intégré est doté de tous les orifices nécessaires pour le raccordement d'un tuyau d'aspiration, d'un tuyau de refoulement, d'un tuyau de purge et d'une pompe manuelle à membrane (accessoire). Le réservoir collecteur contient 7 raccords d'entrée. L'entrée arrière DN100 est placée sur un disque d'entrée breveté pour connecter tous les niveaux de tuyaux d'entrée (centre) entre 180 et 315 mm en continu. Il y a des raccords d'entrée DN100 et DN50 de chaque côté et des raccords DN150, DN50 sur le dessus du réservoir. Les réservoirs collecteurs en polyéthylène anticorrosion MULTILIFT sont étanches aux gaz et aux odeurs ainsi qu'à l'eau. La conception du fond chanfreiné permet de réduire la quantité d'eau résiduelle et la sédimentation. La pompe dilacératrice est équipée d'une roue Vortex et d'un moteur immergé. La chambre à huile est remplie d'huile physiologiquement inoffensive entre une garniture mécanique à cartouche. Les refoulements de la pompe ont un filetage intérieur de 1 1/4 pouce. Les régulateurs de niveau LC 231 ou LC 241 offrent une gamme complète de fonctions pour le contrôle et la surveillance des pompes dans les MULTILIFT. Les régulateurs sont conçus pour le contrôle de niveau, la surveillance et la protection des stations de relevage Grundfos à pompe simple ou double. Un capteur de niveau analogique est intégré au régulateur et connecté au tube du capteur par un tuyau d'air. Le régulateur est préréglé en usine au niveau de départ le plus bas possible. Le réglage à un niveau de départ plus élevé peut être effectué avec l'application Grundfos GO. Avec l'appli Grundfos GO, tous les réglages détaillés de la pompe peuvent être facilement configurés, surveillés et mis en service. L'écran offre également la possibilité de changer le mode de fonctionnement de automatique à manuel pour le démarrage/arrêt. Le régulateur est équipé de bornes d'entrée/sortie configurables. Le régulateur s'intègre parfaitement à la gamme de modules de communication Grundfos, garantissant une adaptation facile à tout système de surveillance tel que SCADA ou Grundfos CLOUD. Grâce à la protection intégrée du moteur et à la mesure du courant, le régulateur LC offre une fonction d'indicateur de service qui permet de savoir quand une intervention est nécessaire. Le régulateur conserve un journal détaillé des 20 dernières alarmes et avertissements. Le journal des alarmes peut être consulté à distance via SCADA ou Grundfos CLOUD. Vous pouvez également utiliser Grundfos GO pour inspecter les journaux en texte traduit afin de faciliter le dépannage et les mesures correctives dans la station de pompage. Bornes d'entrée/sortie configurables pouvant être utilisées comme entrée/sortie numérique, entrée analogique. Prévention de la charge du réseau lorsque plusieurs stations de pompage sont démarrées en même temps grâce à un délai de mise sous tension. - Sélection de la réinitialisation automatique des alarmes - Réglage des délais d'arrêt en fonction des conditions de fonctionnement réelles - Affichage du niveau réel du liquide - Indication d'alarme par un buzzer intégré - Indication d'alarme : - Surcharge de courant/de puissance - Niveau d'eau élevé - Alarme de niveau d'eau élevé en option (nécessite un capteur de niveau supplémentaire) - Séquences de phases incorrectes ou phase manquante - Incohérence ou défaillance du capteur - Détection d'intrusion - Eau sur le sol - Trop de redémarrages - Surchauffe de la pompe et détection d'humidité La gamme MULTILIFT est conçue conformément à la norme EN12050-1, approuvée et contrôlée par l'institut externe LGA. D'autres homologations sont VDE, GHOST, CB, EMV. Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2700 mn-1 Débit nominal:0.889 l/s Débit maxi:4.17 l/s Hmt nom.:24 m Type de roue:SYSTÈME DE BROYAGE Particule maxi:50 mm Certifications:CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM A48-30B Réservoir:PLASTIQUE Réservoir:LDPE Joint:SIC/SIC Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Type raccordement de sortie:Ovale Taille raccordement de sortie:DN 32 Pression nominale pour le raccordement:PN 6 Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Donnée électrique: Puissance absorbée P1:2.3 kW Puissance nominale - P2:1.5 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 230 V Tolérance tension:+10/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:60 Courant nominal:6.7 A Cos phi - Facteur de puissance:0.87 Rendement moteur à pleine charge:72 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:THERMORUPTEUR Longueur du câble:1.5 m Prise de courant:CEE 3P+E Commandes: Type de coffret:LC231 Réservoir: Volume total du (des) réservoir(s):93 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm:23 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm:37 l Volume effectif total du réservoir de collecte à l’entrée de 315 mm:50 l Autres: Poids net:69.2 kg Poids brut:92.6 kg N° NRF norvégien:9045335 Certifications environnementales:WEEE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


