POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MS6000T40 3x400/50 460/60 7.5kW ss cable - 96649723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700836716759
Réf. Sonepar
06879671675
Réf. Fournisseur
96649723
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
pays de fabrication:
HONGRIE
MS6000T40 3x400/50 460/60 7.5kW ss cable
Les Atouts de l'article:
MS6000T40 Moteur 3-phasé à rotor noyé avec protection anti-sable, paliers lubrifiés par liquide et diaphragme équilibré à la pression. Liquide: T° max. liquide à 0,15 m/sec:40 °C Technique: Garniture mécanique pour moteur:CER/CARNBR Homologation CE (Oui/Non):O Version moteur:T40 Matériaux: Moteur:Acier inoxydable Moteur:DIN W.-Nr. 1.4301 Moteur:AISI 304 Installation: Pression ambiante maximale:60 bar Diamètre moteur:6 pouce Donnée électrique: Type moteur:MS6000 Puissance nominale - P2:7.5 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-400-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Courant nominal:17.8-17.2-17.2 A Intensité démarrage:460-510-530 % Cos phi - facteur de puissance:0.84-0.82-0.79 Vitesse nominale:2850-2870-2880 mn-1 Couple nominal pleine charge:25 Nm Couple de rotor bloqué:140-160-180 % Couple de démarrage:230-260-280 % Moment d'inertie:0.00441 kg m² Charge axiale max.:7.5 kN Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d'isolement (IEC 85):F Capteur de température intégré:oui Résistance enroulement:1.833 Ohm Enroulements:Enamelled Autres: Poids net:37 kg N° VVS danois:388339607 Pays d'origine:HU Code douanier:85015220
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
MS6000T40 Moteur 3-phasé à rotor noyé avec protection anti-sable, paliers lubrifiés par liquide et diaphragme équilibré à la pression. Liquide: T° max. liquide à 0,15 m/sec:40 °C Technique: Garniture mécanique pour moteur:CER/CARNBR Homologation CE (Oui/Non):O Version moteur:T40 Matériaux: Moteur:Acier inoxydable Moteur:DIN W.-Nr. 1.4301 Moteur:AISI 304 Installation: Pression ambiante maximale:60 bar Diamètre moteur:6 pouce Donnée électrique: Type moteur:MS6000 Puissance nominale - P2:7.5 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-400-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Courant nominal:17.8-17.2-17.2 A Intensité démarrage:460-510-530 % Cos phi - facteur de puissance:0.84-0.82-0.79 Vitesse nominale:2850-2870-2880 mn-1 Couple nominal pleine charge:25 Nm Couple de rotor bloqué:140-160-180 % Couple de démarrage:230-260-280 % Moment d'inertie:0.00441 kg m² Charge axiale max.:7.5 kN Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d'isolement (IEC 85):F Capteur de température intégré:oui Résistance enroulement:1.833 Ohm Enroulements:Enamelled Autres: Poids net:37 kg N° VVS danois:388339607 Pays d'origine:HU Code douanier:85015220
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


