Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MS6000T40 3x400/50 460/60 9.2kW ss cable - 96649725

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MS6000T40 3x400/50 460/60 9.2kW ss cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700836716810

Réf. Sonepar

06879671681

Réf. Fournisseur

96649725

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pays de fabrication:

HONGRIE

MS6000T40 3x400/50 460/60 9.2kW ss cable

Les Atouts de l'article:

MS6000T40 Moteur 3-phasé à rotor noyé avec protection anti-sable, paliers lubrifiés par liquide et diaphragme équilibré à la pression. Liquide: T° max. liquide à 0,15 m/sec:40 °C Technique: Garniture mécanique pour moteur:CER/CARNBR Homologation CE (Oui/Non):O Version moteur:T40 Matériaux: Moteur:Acier inoxydable Moteur:DIN W.-Nr. 1.4301 Moteur:AISI 304 Installation: Pression ambiante maximale:60 bar Diamètre moteur:6 pouce Donnée électrique: Type moteur:MS6000 Puissance nominale - P2:9.2 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-400-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Courant nominal:21.8-21.2-21.2 A Intensité démarrage:480-520-550 % Cos phi - facteur de puissance:0.84-0.82-0.78 Vitesse nominale:2850-2870-2880 mn-1 Couple nominal pleine charge:31 Nm Couple de rotor bloqué:150-170-190 % Couple de démarrage:230-270-290 % Moment d'inertie:0.00507 kg m² Charge axiale max.:27 kN Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d'isolement (IEC 85):F Capteur de température intégré:oui Résistance enroulement:1.480 Ohm Enroulements:Enamelled Autres: Poids net:43 kg N° VVS danois:388339609 Pays d'origine:HU Code douanier:85015230

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA