POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTA 60-180 A-W-A-B 3x230/400V 50/60Hz - 97989221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710627481049
Réf. Sonepar
06879748104
Réf. Fournisseur
97989221
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
MTA 60-180 A-W-A-B 3x230/400V 50/60Hz
Les Atouts de l'article:
MTA 60-180 A-W-A-B Pompe à hydraulique plongeante faible pression destinée aux applications industrielles (systèmes de filtration, transfert pour machine outils, ...). La pompe possède les caractéristiques suivantes : - Pompe avec arbre long sans garniture mécanique. - Pompe équipée d'un moteur 3 phasé. - Roue ouverte permettant le passage de petites particule dans la partie hydraulique. - Roue en PAA GF50. - Lanterne et corps de pompe en fonte. - La pompe ne dispose pas de pièce d'usure. Hauteur sous plan de pose:180.5 mmmm Commandes: Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Emulsion Température liquide maximum:60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:50 l/min Hauteur nominale:5.3 m Particule maxi:5 mm Certifications:CE Entrée de câble:22 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM A48-25B Roue:PAA GF50 Installation: Température ambiante maximum:40 °C Refoulement pompe:G 3/4 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:200 W Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Facteur de service:1.15 Intensité nominale:0.69/0.42 A Vitesse nominale:2932 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:78.1 % Indice de protection (IEC 34-5):IP54 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:N Autres: Position de la boîte à bornes:9 h Poids net:11.7 kg Poids brut:13 kg Volume d'expédition:0.027 m3 N° VVS danois:386944118 Pays d'origine:KR Code douanier:84137051
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
MTA 60-180 A-W-A-B Pompe à hydraulique plongeante faible pression destinée aux applications industrielles (systèmes de filtration, transfert pour machine outils, ...). La pompe possède les caractéristiques suivantes : - Pompe avec arbre long sans garniture mécanique. - Pompe équipée d'un moteur 3 phasé. - Roue ouverte permettant le passage de petites particule dans la partie hydraulique. - Roue en PAA GF50. - Lanterne et corps de pompe en fonte. - La pompe ne dispose pas de pièce d'usure. Hauteur sous plan de pose:180.5 mmmm Commandes: Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Emulsion Température liquide maximum:60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:50 l/min Hauteur nominale:5.3 m Particule maxi:5 mm Certifications:CE Entrée de câble:22 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM A48-25B Roue:PAA GF50 Installation: Température ambiante maximum:40 °C Refoulement pompe:G 3/4 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:200 W Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Facteur de service:1.15 Intensité nominale:0.69/0.42 A Vitesse nominale:2932 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:78.1 % Indice de protection (IEC 34-5):IP54 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:N Autres: Position de la boîte à bornes:9 h Poids net:11.7 kg Poids brut:13 kg Volume d'expédition:0.027 m3 N° VVS danois:386944118 Pays d'origine:KR Code douanier:84137051
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


