POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTH15-4/4 A-M-A-AQQV 230/400V 50 - 99311919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 17 m³/h
pression de travail max. - 10 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 4 kW
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713827031496
Réf. Sonepar
06879703149
Réf. Fournisseur
99311919
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
17 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
puissance électrique du moteur (P2):
4 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
615.69 kPa
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
13.6 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.59
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2930 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
3/4 pouce (20)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
forme de la plage:
autre
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP54
longueur d’encastrement:
132 mm
poids:
40.591 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


