Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTH2-9/9 A-W-A-AQQV 230/400V 50 - 98992649

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTH2-9/9 A-W-A-AQQV 230/400V 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 2.5 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 83 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604834954

Réf. Sonepar

06879483495

Réf. Fournisseur

98992649

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

2.5 m³/h

hauteur d’élévation max.:

83 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

572.71 kPa

volume refoulé max.:

3.3 m³/h

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

3.19

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.7 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

2860

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

2860 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

température ambiante:

0...60 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

3/4 pouce (20)

diamètre raccordement côté refoulement:

253 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

longueur d’encastrement:

253 mm

hauteur pompe:

10 mm

poids:

19.173 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

MTH2-9/9 A-W-A-AQQV 230/400V 50

Les Atouts de l'article:

MTH 2-9/9 A-W-A-AQQV Pompe immergée à hydraulique plongeante auto-amorçante pour installation verticale dans réservoirs etc. Caractéristiques : - installation suivant normes DIN 5440. - roues, chambres intermédiaires et arbre cannelé en Acier inox.. - garniture mécanique selon norme EN 12756. La pompe est montée avec un moteur 3-phasé. Commandes: Frequency converter:Aucun Liquide: Liquide pompé:Emulsion Plage température liquide:-10 .. 90 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:41.7 l/min Hauteur nominale:58.4 m Chambres:9 Garniture mécanique primaire:AQQV Code de la garniture mécanique:AQQV Certifications:CE,EAC,UKCA Certifications énergétiques pour moteur:CE,CC,CNS, Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM A48-25B Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Installation: Température ambiante maximum:60 °C Pression maximale de service:10 bar Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 90 °C Type raccordement:Rp Diamètre du raccord de refoulement:3/4 pouce Prof. immersion:253 mm Donnée électrique: Norme moteur:IEC Hauteur d'axe:80C Prise multiple:N Classe d’efficacité IE:IE3 Puissance nominale - P2:1.1 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Compatible 50/60 Hz (oui/non):N Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Facteur de service:1.30 Intensité nominale:4.35/2.55 A Consommation de courant max.:5.75/3.3 A Intensité démarrage:450-500 % Vitesse nominale:2855 mn-1 Efficacité à pleine charge:82.7 % Indice de protection (IEC 34-5):IP54 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:AUCUN Autres: Position de la boîte à bornes:6 Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.70 Poids net:19.2 kg Poids brut:20.3 kg N° VVS danois:386951009 Pays d'origine:HU Code douanier:84137075 Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA