Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTR15-12/12 A-W-A-HUUV FF300 50Hz - 96907093

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTR15-12/12 A-W-A-HUUV FF300 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 17 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 173 m

  • pression de travail max. - 25 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700313438488

Réf. Sonepar

06879000180

Réf. Fournisseur

96907093

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

17 m³/h

hauteur d’élévation max.:

173 m

pression de travail max.:

25 bar

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1368.64 kPa

volume refoulé max.:

25 m³/h

nombre de phases:

17

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

25 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

régime:

2924 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

autre

longueur d’encastrement:

125 mm

hauteur pompe:

822 mm

poids:

25.21 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Non

classe d'efficacité du moteur:

autre

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA