Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTR1S-26/26 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz - 98511197

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTR1S-26/26 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 0.9 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 153.7 m

  • pression de travail max. - 25 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.75 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711496359712

Réf. Sonepar

06879000229

Réf. Fournisseur

98511197

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

0.9 m³/h

hauteur d’élévation max.:

153.7 m

pression de travail max.:

25 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.75 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1015.69 kPa

volume refoulé max.:

1.1 m³/h

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2.1 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.67

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2864 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

température ambiante:

-30...60 °C

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

100 mm

hauteur pompe:

934 mm

poids:

15.216 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Pompe centrifuge multicellulaire verticale conçue pour un montage au sommet d'un réservoir et pour le pompage de liquides de refroidissement, d'huiles de coupe pour les machines-outils, dans les applications de refroidissement, le transfert

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA