POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTR8-31/7 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz - 92848544
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 69.6 m
pression de travail max. - 25 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 2.2 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715120478022
Réf. Sonepar
06879047802
Réf. Fournisseur
92848544
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
hauteur d’élévation max.:
69.6 m
pression de travail max.:
25 bar
puissance électrique du moteur (P2):
2.2 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
552.95 kPa
volume refoulé max.:
12 m³/h
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
5 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.7
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
température ambiante:
-10...60 °C
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
100 mm
hauteur pompe:
1438 mm
poids:
32.518 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non


