POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTS20-40 R38-DQ-T 3x400VD 50Hz 3kW - 99473044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 6.3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713829687639
Réf. Sonepar
06879968763
Réf. Fournisseur
99473044
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6.3 A
régime:
2900 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
poids:
44.231 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
autre
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


