Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTS20-70 R46-DQ-T 3x400VD 50Hz 5,5kW - 99473061

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTS20-70 R46-DQ-T 3x400VD 50Hz 5,5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW

  • tension assignée (Ue) - 380...415 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

  • courant nominal - 11 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829687806

Réf. Sonepar

06879968780

Réf. Fournisseur

99473061

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

puissance électrique du moteur (P2):

5.5 kW

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

11 A

régime:

2900 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

poids:

61.472 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

autre

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Le MTS est une pompe à vis adaptée au pompage de lubrifiants de refroidissement et d'huiles de coupe pour les applications de machines-outils. La pompe est conçue pour être montée sur le dessus d'un réservoir et immergée dans le liquide.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA