POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MTSE20-78 R28-DQ-T 3x380-500V 3kW - 99620860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
tension assignée (Ue) - 380...500 V
nombre de phases - 3
fréquence - 50/60 Hz
courant nominal - 5.63 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713832048670
Réf. Sonepar
06879204867
Réf. Fournisseur
99620860
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
tension assignée (Ue):
380...500 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
5.63 A
régime:
4000 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
poids:
44.072 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
autre
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Les Atouts de l'article:
MTSE 20-78 R28 DQ-T Pompe à vis conçue pour le pompage de liquides de refroidissement et d'huiles de coupe émulsion eau/huile min. 3 % pour les applications de machines-outils. La pompe est conçue pour être montée sur le dessus des réservoirs avec la pompe immergée dans le liquide pompé. La pompe présente les caractéristiques suivantes : - Le haut rendement assure un très faible apport de chaleur dans le liquide de refroidissement. - La poussée axiale est complètement neutralisée hydrostatiquement. - Haute résistance à l'usure grâce à des surfaces spécialement renforcées. - DQ - bague de garniture. - Transmission de puissance par accouplement flexible en fonte. Profondeur d'immersion:230 mm La pompe est équipée d'un moteur triphasé avec convertisseur de fréquence et régulateur PI intégré dans la boîte à bornes du moteur. Aucune protection moteur supplémentaire n'est nécessaire car le moteur et l'électronique sont tous deux dotés d'une protection intégrée contre les surcharges et surchauffes. Un capteur externe peut être connecté si une régulation du fonctionnement de la pompe basée par exemple sur la pression est nécessaire. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet de régler le point de consigne requis ainsi que de régler la pompe sur le fonctionnement "Min." ou "Max." ou sur "Arrêt". Le voyant Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe : - "Marche" : Le moteur fonctionne (voyants verts rotatifs) ou ne fonctionne pas (voyants verts fixes). - "Avertissement" : Le moteur est toujours en marche (voyants jaunes rotatifs) ou s'est arrêté (voyants jaunes fixes) - "Alarme" : Le moteur s'est arrêté (voyants rouges clignotants). La communication avec la pompe est possible grâce au Grundfos GO Remote (accessoire). Les télécommandes permettent d'autres réglages ainsi que le relevé de plusieurs paramètres tels que "Valeur réelle", "Vitesse", "Puissance absorbée" et "Consommation totale". La boîte à bornes possède diverses entrées et sorties permettant d'utiliser le moteur dans des applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires : - deux entrées digitales dédiées - trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V - alimentation en 5 V pour le potentiomètre et le capteur - une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA - deux entrées digitales configurables ou sorties à collecteur ouvert - deux entrées Pt100/Pt1000 - entrée et sortie pour capteur digital Grundfos - deux alimentations en 24 V pour les capteurs - deux sorties relais de signal (libres) - connexion GENIbus. Liquide: Liquide pompé:Emulsion Temp. maxi du liquide:80 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:4000 mn-1 Débit minimum:1.74 l/min Débit nominal:13.2 l/min Garniture mécanique primaire:DQ Certifications sur la plaque signalétique du moteur:CE, EAC, RCM, cURus, IE5, n_min:800 mn-1 Installation: t ambiante max.:50 °C Pression maximale de service:78 bar Asp. pompe:G1 1/4" Refoulement pompe:G 3/4" / SAE 1" Prof. immersion:230 mm Taille de bride pour moteur:FF215 Donnée électrique: Type moteur:100LA Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:3 kW Puissance (P2) requise par pompe:3 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz:O Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:5.80-4.80 A Cos phi - facteur de puissance:0.91-0.86 Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Rendement:90.7% Rendement moteur à pleine charge:90.7 % Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:98971186 Autres: Poids net:44.1 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84136070
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


