Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 150-500/548AIASF1AESBQQEVW5 - 98975888

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 150-500/548AIASF1AESBQQEVW5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 347.71 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 47.4 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 75 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604551349

Réf. Sonepar

06879455134

Réf. Fournisseur

98975888

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

347.71 m³/h

hauteur d’élévation max.:

47.4 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

75 kW

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

452.09 kPa

volume refoulé max.:

490.89 m³/h

type d’entraînement:

électrique

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...420 V

nombre de phases:

135

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.66 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

992

classe d’isolation selon IEC:

F

pays de fabrication:

HONGRIE

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-20...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 150

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

indice de protection (IP):

IP55

refroidissement forcé du moteur:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

400 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

939 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

180 mm

longueur de pompe (l):

549 mm

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE4

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Oui

NB 150-500/548AIASF1AESBQQEVW5

Les Atouts de l'article:

NB 150-500/548 AIASF1AESBQQEVW5 La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733 (10 bars). Les brides sont PN 10 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial, un arbre horizontal et une conception à extraction arrière qui permet de retirer le moteur, la lanterne, le flasque et la roue sans démonter le corps de pompe ni la tuyauterie. La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756. La pompe est montée en monobloc sur un moteur ventilé asynchrone. Commandes: Frequency converter:Aucun Capteur de pression:N Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:992 mn-1 Débit nominal:347.7 m³/h Hmt nom.:46.12 m Diamètre réelle de la roue mobile:548 mm Diamètre nominal de la roue:500 Système de garniture mécanique:Simple Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Conception des paliers:Standard Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Bague d’usure:Laiton Bague d’usure:CuZn34Mn3AI2Fe1-C Roue:Fonte Roue:EN-GJL-200 Roue:ASTM class 30 Revêtement interne du corps de pompe:CED Arbre:Stainless steel Arbre:EN 1.4301 Arbre:AISI 304 Installation: Température ambiante maximum:40 °C Pression maximale de service:10 bar Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Taille raccordement d’entrée:DN 200 Taille raccordement de sortie:DN 150 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Lubrification des roulements:Graisse Corps de pompe avec pieds (oui/non):Oui Bloc de soutien (oui/non):O Donnée électrique: Type moteur:INNOMOTICS Puissance nominale - P2:75 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-420/660-725 V Courant nominal:135/78 A Intensité démarrage:820 % Cos phi - facteur de puissance:0.84 Vitesse nominale:992 mn-1 Efficacité EI:IE4 95,4% Classe de rendement IE:IE4 Rendement moteur à pleine charge:95.4 % Rendement moteur à 3/4 charge:95.6 % Rendement moteur à 1/2 charge:95.2 % Nombre de pôles:6 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:92848341 Isolation du roulement type N-end:REVÊTEMENT CÉRAMIQUE DE L'ARBRE Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.66 Poids net:1340 kg Poids brut:1430 kg Volume d'expédition:1.86 m3 N° VVS danois:386067507 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051 Langue sur la plaque signalétique de la pompe:GB

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA