POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 40-200/172AAF2AESBQQELW1 - 93388042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 42.85 m³/h
hauteur d’élévation max. - 35.5 m
pression de travail max. - 16 bar
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471851130
Réf. Sonepar
06879000450
Réf. Fournisseur
93388042
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
42.85 m³/h
hauteur d’élévation max.:
35.5 m
pression de travail max.:
16 bar
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
295.18 kPa
volume refoulé max.:
47.42 m³/h
type d’entraînement:
électrique
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
11.2
courant nominal:
0.65 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
2945
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 40
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
160
refroidissement forcé du moteur:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


