POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBE 100-315/295AHASF2AESBQQEPW3 - 99105338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 167.58 m³/h
hauteur d’élévation max. - 29.6 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 18.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606853274
Réf. Sonepar
06879685327
Réf. Fournisseur
99105338
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
167.58 m³/h
hauteur d’élévation max.:
29.6 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
18.5 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
264.78 kPa
volume refoulé max.:
214.21 m³/h
type d’entraînement:
électrique
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
380...420 V
nombre de phases:
40.71
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
1470
classe d’isolation selon IEC:
F
pays de fabrication:
HONGRIE
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-10...50 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 100
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
250
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
indice de protection (IP):
IP55
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
250 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
736 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
140 mm
longueur de pompe (l):
413 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE4
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Les Atouts de l'article:
NBE 100-315/295 AHASF2AESBQQEPW3 La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733 (10 bars). Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial, un arbre horizontal et une conception à extraction arrière qui permet de retirer le moteur, la lanterne, le flasque et la roue sans démonter le corps de pompe ni la tuyauterie. La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756. La pompe est montée en monobloc sur un moteur ventilé asynchrone. Commandes: Code article VFD:99616822 Frequency converter:Intégré Type de convertisseur de fréquence:CUE 3X380-500V IP55 RUG 22KW Appr. pour VFD:CE, CULUS, C-TICK Capteur de pression:N Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:1470 mn-1 Débit nominal:167.6 m³/h Hmt nom.:27.03 m Diamètre réelle de la roue mobile:295 mm Diamètre nominal de la roue:315 Système de garniture mécanique:Simple Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Conception des paliers:Standard Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Bague d’usure:Laiton Bague d’usure:CuZn34Mn3AI2Fe1-C Roue:Fonte Roue:EN-GJL-200 Roue:ASTM class 30 Revêtement interne du corps de pompe:CED Arbre:Stainless steel Arbre:EN 1.4301 Arbre:AISI 304 Installation: Plage température ambiante:-10 .. 50 °C Pression maximale de service:16 bar Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Taille raccordement d’entrée:DN 125 Taille raccordement de sortie:DN 100 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Lubrification des roulements:Graisse Corps de pompe avec pieds (oui/non):Oui Bloc de soutien (oui/non):O Donnée électrique: Puissance nominale - P2:18.5 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-420D/660-725Y V Courant nominal:36,5-34,0/21,0-19,4 A Intensité démarrage:820 % Cos phi - facteur de puissance:0.81 Vitesse nominale:1470 mn-1 Efficacité EI:IE4 94,2% Classe de rendement IE:IE4 Rendement moteur à pleine charge:94.2 % Rendement moteur à 3/4 charge:94.7 % Rendement moteur à 1/2 charge:94.6 % Nombre de pôles:4 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:92582379 Isolation du roulement type N-end:ROULEMENT HYBRIDE Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.70 Poids net:360 kg Poids brut:441 kg Volume d'expédition:1.6 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051 Langue sur la plaque signalétique de la pompe:GB
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


