POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBE 50-250/241ASAF2BESBQQEJWA - 99534801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 40.2 m³/h
hauteur d’élévation max. - 19.8 m
pression de travail max. - 16 bar
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830671016
Réf. Sonepar
06879067101
Réf. Fournisseur
99534801
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
40.2 m³/h
hauteur d’élévation max.:
19.8 m
pression de travail max.:
16 bar
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
bronze
classe de qualité matériau hélice:
bronze CuSn10-C
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
162.79 kPa
volume refoulé max.:
52.3 m³/h
type d’entraînement:
électrique
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
5.8
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
1450
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 50
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
refroidissement forcé du moteur:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


