Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBG 125-100-160/171VBASF2KESBQQENW1 - 92820610

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBG 125-100-160/171VBASF2KESBQQENW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 103.28 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 17.7 m

  • pression de travail max. - 16 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715120060678

Réf. Sonepar

06879000056

Réf. Fournisseur

92820610

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

103.28 m³/h

hauteur d’élévation max.:

17.7 m

pression de travail max.:

16 bar

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

119.61 kPa

volume refoulé max.:

152.33 m³/h

type d’entraînement:

électrique

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

20.8 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

16

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2945 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-30...60 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 125

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-1

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-1

forme de la plage:

rond

indice de protection (IP):

IP55

refroidissement forcé du moteur:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

200 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

480 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

125 mm

longueur de pompe (l):

368 mm

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA