POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBG 125-100-250/230VBAF2CVSBQQVIW3 - 92820538
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 50.62 m³/h
hauteur d’élévation max. - 5.8 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 2.2 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715120059436
Réf. Sonepar
06879005943
Réf. Fournisseur
92820538
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
50.62 m³/h
hauteur d’élévation max.:
5.8 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
2.2 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
44.12 kPa
volume refoulé max.:
85.88 m³/h
type d’entraînement:
électrique
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
7.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
16
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1465 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
température ambiante:
-20...55 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 125
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
indice de protection (IP):
IP55
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
225 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
505 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
140 mm
longueur de pompe (l):
431 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


