POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 125-315/336AA1F2KESAQQESW3 - 93480347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 261.86 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 0.63 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715473301619
Réf. Sonepar
06879330161
Réf. Fournisseur
93480347
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
261.86 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
0.63 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
351.08 kPa
hauteur d’élévation max.:
39.5 m
volume refoulé max.:
362.06 m³/h
pression de travail max.:
16 bar
raccordement électrique:
borne de raccordement
courant nominal:
37 A
moteur à régulation du régime:
autre
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
1602 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
1624 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
600 mm
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non


