POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 65-315/320AA2F2AESBQQE1W1 - 98972841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 198.24 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 0.65 kW
type de réglage de vitesse - autre
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604493335
Réf. Sonepar
06879449333
Réf. Fournisseur
98972841
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
198.24 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
0.65 kW
type de réglage de vitesse:
autre
indice de protection (IP):
IP55
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1283.69 kPa
hauteur d’élévation max.:
142.8 m
volume refoulé max.:
231.83 m³/h
pression de travail max.:
16 bar
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
0.65 m
tension assignée (Ue):
380...420 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
110 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.65
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
2988 1/min
moteur à régulation du régime:
autre
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-20...55 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 80
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 65
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
1832 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
2000 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
730 mm
longueur de pompe (l):
1832 mm
longueur dalle de fondation (l1):
2000 mm
largeur dalle de fondation (b2):
730 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE4
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Les Atouts de l'article:
NK 65-315/320 AA2F2AESBQQE1W1 La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie. La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756. La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun. Commandes: Frequency converter:Aucun Capteur de pression:N Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2988 mn-1 Débit nominal:198.2 m³/h Pompe avec moteur (oui/non):O Hmt nom.:130.9 m Diamètre réelle de la roue mobile:320 mm Diamètre nominal de la roue:315 Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Type de garniture mécanique:Single Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Conception des paliers:Standard Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Bague d’usure:Laiton Bague d’usure:CuZn34Mn3AI2Fe1-C Roue:Fonte Roue:EN-GJL-200 Roue:ASTM class 30 Revêtement interne du corps de pompe:CED Arbre:Stainless steel Arbre:EN 1.4301 Arbre:AISI 304 Installation: Température ambiante maximum:55 °C Pression maximale de service:16 bar Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 80 Taille raccordement de sortie:DN 65 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Type d'accouplement:Flexible avec entretoise Conception du châssis:EN/ISO Code du châssis:10 Mortier (Oui/Non):O Donnée électrique: Type moteur:INNOMOTICS Puissance nominale - P2:110 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-420D/660-725Y V Courant nominal:184 A Intensité démarrage:910 % Cos phi - facteur de puissance:0.9 Vitesse nominale:2988 mn-1 Efficacité EI:IE4 96% Classe de rendement IE:IE4 Rendement moteur à pleine charge:96 % Rendement moteur à 3/4 charge:95.9 % Rendement moteur à 1/2 charge:95.1 % Nombre de pôles:2 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:92910029 Isolation du roulement type N-end:N Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.65 Poids net:1410 kg Poids brut:1450 kg Volume d'expédition:2.44 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137059 Langue sur la plaque signalétique de la pompe:GB
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


