Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 80-250/270AA2F2AESBQQEWW1 - 98867710

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 80-250/270AA2F2AESBQQEWW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 250.42 m³/h

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.7 kW

  • type de réglage de vitesse - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712602649932

Réf. Sonepar

06879264993

Réf. Fournisseur

98867710

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

250.42 m³/h

puissance électrique du moteur (P2):

0.7 kW

type de réglage de vitesse:

autre

indice de protection (IP):

IP55

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

917.9 kPa

hauteur d’élévation max.:

101.6 m

volume refoulé max.:

308.28 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

0.7 m

tension assignée (Ue):

380...420 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

90 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

2980 1/min

moteur à régulation du régime:

autre

communication:

intégré et préparé

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-25...120 °C

température ambiante:

-20...55 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 100

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

refroidissement forcé du moteur:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

1749 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

2000 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

730 mm

longueur de pompe (l):

1749 mm

longueur dalle de fondation (l1):

2000 mm

largeur dalle de fondation (b2):

730 mm

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE4

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

NK 80-250/270AA2F2AESBQQEWW1

Les Atouts de l'article:

NK 80-250/270 AA2F2AESBQQEWW1 La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie. La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756. La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun. Commandes: Frequency converter:Aucun Capteur de pression:N Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:2980 mn-1 Débit nominal:250.4 m³/h Pompe avec moteur (oui/non):O Hmt nom.:93.56 m Diamètre réelle de la roue mobile:270 mm Diamètre nominal de la roue:250 Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Type de garniture mécanique:Single Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Conception des paliers:Standard Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Bague d’usure:Laiton Bague d’usure:CuZn34Mn3AI2Fe1-C Roue:Fonte Roue:EN-GJL-200 Roue:ASTM class 30 Revêtement interne du corps de pompe:CED Arbre:Stainless steel Arbre:EN 1.4301 Arbre:AISI 304 Installation: Température ambiante maximum:55 °C Pression maximale de service:16 bar Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 100 Taille raccordement de sortie:DN 80 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Type d'accouplement:Flexible avec entretoise Conception du châssis:EN/ISO Code du châssis:10 Mortier (Oui/Non):O Donnée électrique: Type moteur:INNOMOTICS Puissance nominale - P2:90 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 380-420D/660-725Y V Courant nominal:151 A Intensité démarrage:850 % Cos phi - facteur de puissance:0.9 Vitesse nominale:2980 mn-1 Efficacité EI:IE4 95,8% Classe de rendement IE:IE4 Rendement moteur à pleine charge:95.8 % Rendement moteur à 3/4 charge:96.1 % Rendement moteur à 1/2 charge:95.8 % Nombre de pôles:2 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:92910028 Isolation du roulement type N-end:N Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.70 Poids net:1040 kg Poids brut:1080 kg Volume d'expédition:2.13 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137059 Langue sur la plaque signalétique de la pompe:GB

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA