POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 150-200/210-154ASA2F1AESBQQEMWA - 99539773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 372 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 0.7 kW
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830754283
Réf. Sonepar
06879075428
Réf. Fournisseur
99539773
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
372 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
0.7 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
50.99 kPa
hauteur d’élévation max.:
8.2 m
volume refoulé max.:
423.9 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
raccordement électrique:
borne de raccordement
courant nominal:
7.5 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
1239 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
1800 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
600 mm
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


