POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 200 - MODBUS RTU - 96824796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
tension de raccordement - 24...240 V
nombre de phases - 1
fréquence - autre
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700311213797
Réf. Sonepar
06879121379
Réf. Fournisseur
96824796
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
module de communication
tension de raccordement:
24...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
autre
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
CIM 200 MODBUS RTU Interface de communication pour réseau Modbus - pour systèmes automatisés Le CIM 200 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau Modbus RTU et une pompe Grundfos. Il permet l'échange de données entre une pompe Grundfos et un API ou un système SCADA. De nombreux points de données sont disponibles pour chaque produit via le CIM 200. L'interface permet une intégration simple avec les nouveaux systèmes et les anciens, car le protocole Modbus RTU est largement pris en charge par les systèmes de commande et les API existants. Le CIM 200 est un module de communication supplémentaire installé en interne dans le produit Grundfos. Produits pris en charge : - Pompes électroniques CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE avec MGE modèle H/I/J et 11-22kW - Circulateurs MAGNA3 - Coffret de commande CU 352 MPC - Coffret de commande CU 354 DDD - Hydro Multi-E basé sur le modèle MGE H/I/J - Dedicated Controls CU 362 pour pompes de relevage - Régulateur de niveau LC 2x1
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


