POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 300 - BACNET MS/TP - 96893770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
tension de raccordement - 24...240 V
nombre de phases - 1
fréquence - autre
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700313002153
Réf. Sonepar
06879300215
Réf. Fournisseur
96893770
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
module de communication
tension de raccordement:
24...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
autre
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Interface de communication pour réseau BACnet MS/TP - pour système automatisé des bâtiments Le CIM 300 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau BACnet MS/TP et une pompe ou un contrôleur Grundfos. Il permet l'échange de données entre les systèmes de pompage Grundfos et un système de gestion du bâtiment ou un coffret de commande. L'interface de communication se base sur des types standards BACnet, permettant l'accès direct aux données à partir d'un réseau. Le profil fonctionnel BACnet est optimisé pour l'échange de données entre les systèmes de pompage et les systèmes de gestion du bâtiment/stations de travail de l'opérateur. Le CIM 300 est un module de communication supplémentaire installé en interne dans le produit Grundfos. Produits pris en charge : - Pompes électroniques CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE avec MGE modèle H/I/J et 11-22kW - Circulateurs MAGNA3 - Coffret de commande CU 352 MPC - Hydro Multi-E basé sur le modèle MGE H/I/J - Régulateur de niveau LC 2x1 Vitesses de transmission (BACnet): 9.6 / 19.2 / 38.4 / 76.8 kbps
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


