Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 500 - BACNET IP - 98301408

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 500 - BACNET IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • tension de raccordement - 24...240 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - autre

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711492732304

Réf. Sonepar

06879273230

Réf. Fournisseur

98301408

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

tension de raccordement:

24...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

autre

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Passerelle CIM 500 - BACNET IP

Les Atouts de l'article:

CIM 500 Ethernet Le CIM 500 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau Ethernet industriel et une pompe ou un dispositif de commande Grundfos. Il permet l'échange de données entre les systèmes de pompage Grundfos et un système PLC ou SCADA. Le CIM 500 Ethernet supporte les protocoles de bus de terrain - PROFINET IO - Modbus TCP (également via un routeur cellulaire) - BACnet IP - EtherNet/IP Le module d'interface peut être installé en tant que complément interne ou dans une unité murale CIU 900/ 901/ 902/ 903 où la connexion interne n'est pas prise en charge. Produits pris en charge : - Pompe électronique CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE avec MGE modèle F/G/H/I/J/K - Circulateurs MAGNA3 - MPC CU 352 - DDD CU 354 (uniquement pour Modbus TCP, PROFINET IO, GRM IP) - CU 362 Dedicated Controls (uniquement pour Modbus TCP, PROFINET IO, Ethernet/IP) - Hydro Multi-E basé sur le modèle MGE H/I/J/K - CIU 902 de SEQ AutoAdapt (uniquement pour Modbus TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP) - Pompe doseuse DDA XL (uniquement pour Modbus TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP) - Régulateur de niveau LC 2x1 (uniquement pour Modbus TCP, PROFINET IO, BACnet IP) Technique: Communication:Ethernet Composant principal:Module de communication Certifications:CE Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Autres: Poids net:0.042 kg Poids brut:0.32 kg Volume d'expédition:0.002 m3 N° VVS danois:380698531 N° LVI finlandais:9414038 N° NRF norvégien:9040949 Pays d'origine:TH Code douanier:85176200 Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA