Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM PLUS 1x115-230V 50/60Hz SCHUKO - 93264954

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM PLUS 1x115-230V 50/60Hz SCHUKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur de pression (manocontact)

  • tension de raccordement - 110...240 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715470048524

Réf. Sonepar

06879004852

Réf. Fournisseur

93264954

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

interrupteur de pression (manocontact)

tension de raccordement:

110...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP65

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PM PLUS est un gestionnaire de pression conçu pour le contrôle automatique de démarrage/arrêt des pompes Grundfos ou autres pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA