Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM START 1,5 1x230 50/60Hz SCHUKO - 93225650

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM START 1,5 1x230 50/60Hz SCHUKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur de pression (manocontact)

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715469507643

Réf. Sonepar

06879950764

Réf. Fournisseur

93225650

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

interrupteur de pression (manocontact)

tension de raccordement:

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP65

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PM START est un gestionnaire de pression conçu pour le contrôle automatique du démarrage et de l'arrêt des pompes Grundfos et d'autres pompes d'alimentation en eau. Il offre des fonctions de régulation de base ainsi qu'une protection contre

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA