POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Pompe de dosage hydraulique 1200L/h - 95701524
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 370 mm
largeur - 247 mm
hauteur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700838564426
Réf. Sonepar
06879856442
Réf. Fournisseur
95701524
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
370 mm
largeur:
247 mm
hauteur:
180 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Accessoires
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


